ROSSINI - RSSKUN002 REGLETTE LED 5W 4000K - KUN002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 400 lm
Lunghezza - 300 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8015421562947
Codice prodotto
RSSKUN002
Cod. produttore
KUN002
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
400 lm
Lunghezza:
300 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Larghezza:
21 mm
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Con l'interruttore:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Con rilevatore di movimento:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
II
Colore della luce:
Bianco
Altezza / Profondità:
35 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no




