ROSSINI - RSSKNT002B SOSPENSIONE LED 69W 4K B - KNT002B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 69 W
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - Altri
Diametro - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421667130
Codice prodotto
RSSKNT002B
Cod. produttore
KNT002B
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
69 W
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
Altri
Diametro:
800 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
220...240 V
Altezza / Profondità:
47 mm
Rendimento luminoso delle lampade:
91 lm/W
Resistenza agli urti:
IK02
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
90-100









