AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSSKLA001 PLAFONIERA TONDA 13/18W 3CCT IP65

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...5700 K

  • Max prestazioni del sistema - 13 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421675180

Codice prodotto

RSSKLA001

Cod. produttore

KLA001

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...5700 K

Max prestazioni del sistema:

13 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Diametro esterno:

280 mm

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

50 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Apparecchio LED a parete e plafone da esterno (IP65). Struttura dalla forma rotonda o quadrata in ma teriale plastico e diffusore opale in PMMA per uneffetto di luce diffusa. Proposto con switch dedicato alla regolazione della temperatura cromatica dellaluce (3000K-4000K-5700K) e switch per la scelta della potenza (13W-18W) a seconda delle esigenze. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione di connessioni elettriche, sicure, durev oli e con barriera anticondensa.