AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSSKAN004 FARO LED 20W 4000K

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 20 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421556922

Codice prodotto

RSSKAN004

Cod. produttore

KAN004

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

20 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

Altri

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

99 mm

Lunghezza:

580 mm

Proiettore LED orientabile per esterno (IP65), applicabile a plafone, parete e terra con apposito picchetto in dotazione. Struttura in pressofusionedi alluminio verniciato con polveri poliestere adelevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corr osione. Disponibile nella finitura antracite e indue temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione del le connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.