AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSSINE003AN SOSPENSIONE LED 2,2W ANTRACITE - INE003AN

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Colore del corpo - Antracite

  • Portalampada - Altri

  • Diametro - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421654062

Codice prodotto

RSSINE003AN

Cod. produttore

INE003AN

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Colore del corpo:

Antracite

Portalampada:

Altri

Diametro:

120 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP54

Tensione nominale:

5...5 V

Dimmerabile Touch and Dim:

Altezza / Profondità:

295 mm

Classe di protezione:

III

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada LED (2700K) da tavolo, a parete, a sospensione, per bottiglia portatile e senza fili, ricaricabile tramitite USB. Ideale nel mondo della ristorazione e hotellerie, grazie all'emissione di luce confortevole e modulabile ? ottimale anche in ambiente domestico per illuminare il tavolo da pranzo e la postazione smart working. Funge da luce da lettura ai lati del letto o illumina il dehors esti vo, un angolo relax della terrazza o dovunque non ? previsto un punto luce o una presa di corrente.Nella versione a parete e a sospensione il diffusore ha un aggancio magnetico che si innesta sulla struttura conuna semplice pressione. Grazie alla versione con tappo, una bottiglia che conserva un ricordo importante si trasforma in una lampada speciale creando un?atmosfera unica. Realizzata in alluminio pressofuso verniciato a polvere, ha un grado di protezione IP54 per utilizzo anche in esterno. Disponibile nei colori bianco e antracite per laversione a tappo, a parete e a sospensione, nei colori bianco, antracite, cipria, verde, blu e oro per la versione da tavolo. Accensione regolabile con interruttore touch dimmer, durata della batteria 12 ore.