AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSSGRP002BB LAMPADA DA TERRA AD ARCO BIANCO - GRP002BB

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - R7s

  • Max prestazioni del sistema - 20 W

  • Altezza / Profondità - 2000 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Adatto per numero di lampade - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421684182

Codice prodotto

RSSGRP002BB

Cod. produttore

GRP002BB

Produttore

RSS

Portalampada:

R7s

Max prestazioni del sistema:

20 W

Altezza / Profondità:

2000 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per numero di lampade:

3

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Classe di protezione:

I

Lunghezza:

2000 mm

Diametro:

400 mm

Lampada da terra telescopica ad arco in metallo cr omato, con base in marmo bianco di Carrara o neroMarquinia e diffusore in metacrilato. Proposto nel la versione a luce diretta (attacco E27, finiturabianca, nera o cromo) o a luce diretta e indiretta (attacco R7s, finitura bianco, nero o nickel). Nela versione biemissione il diffusore ? orientabile e ha un vetro satinato, a copertura della fonte luminosa, che permette l?emissione di luce verso il basso.