ROSSINI - RSSGRE001B VENTILATORE 5 PALE BIANCO 18W 3CCT - GRE001B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Diametro della girante - 150 mm
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8015421569151
Codice prodotto
RSSGRE001B
Cod. produttore
GRE001B
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP20
Diametro della girante:
150 mm
Materiale:
Alluminio
Ventilatore a soffitto a LED con CCT settabile per selezionare la temperatura colore preferito. Cinque pale in legno verniciato grigio o bianco e struttura in alluminio grigio o bianco. Dotato di telecomando a onde radio per la regolazione della velocit?, invertitore di marcia estate-inverno e accen sionespegnimento della luce.





