AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSSGON002AN FARETTO INCASSO LED 1,2W IP20 4000K - GON002AN

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 117 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421545964

Codice prodotto

RSSGON002AN

Cod. produttore

GON002AN

Produttore

RSS

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

117 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Nessuno

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Corrente nominale:

350...350 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro:

70 mm

Diametro di incasso:

60 mm

Incasso LED a parete segnapasso 2W a 350mA, apertura fascio luminoso 25?. Struttura in alluminio verniciata con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Cassa forma in dotazione, corredato di alimentatore LEDda installare in remoto. Disponibile in due finiture (bianco e antracite) e due temperature colore ( 3000K e 4000K).