ROSSINI - RSSENS001OS LAMPADA PARETE LED 3K ORO SAT. 7W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 7 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015421663699
Codice prodotto
RSSENS001OS
Cod. produttore
ENS001OS
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
7 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
sì
Diametro esterno:
152 mm
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
80-89