ROSSINI - RSSBUB001BGX53 PLAFONIERA OVALE 2XGX53


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 9 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Alluminio
Portalampada - GX53
Confezione
1 PZ
EAN
8015421656264
Codice prodotto
RSSBUB001BGX53
Cod. produttore
BUB001BGX53
Produttore
RSS
Max prestazioni del sistema:
9 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
GX53
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
505 mm
Larghezza:
320 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
30 mm
Adatto per numero di lampade:
2