AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSSBTT001B APPLIQUE B. MONO EM. LED 25W CCT. S - BTT001B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 25 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421675777

Codice prodotto

RSSBTT001B

Cod. produttore

BTT001B

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

2700...4000 K

Max prestazioni del sistema:

25 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

285 mm

Larghezza:

100 mm

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

30 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a parete a LED con CCT settabile (2700K-3000K-4000K), monoemissione e biemissione. Struttura in alluminio e diffusore opale in policarbonato per una luce diffusa, ideale per illuminare spazi di medio-grandi dimensioni. Disponibile in due fini ture (bianco e nero).