AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSSAXI006N SOSPENSIONE LED 3000K NERO3X7W - AXI006N

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2100 lm

  • Colore del corpo - Nero

  • Diametro - 46 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421575619

Codice prodotto

RSSAXI006N

Cod. produttore

AXI006N

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2100 lm

Colore del corpo:

Nero

Diametro:

46 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

1200...1200 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Riflettore:

Opaco

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

250 mm

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per lampade di potenza:

7...7 W

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada da parete biemissione con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Base d'attacco in tinta, il doppio fascio di luce concentrato enfatizza e disegna la superficie su cui viene inst allato il prodotto. Disponibile anche in versionesospesa monoemissione per un fascio di luce concentrato, con COB LED (3000K) e alimentatore integrato nel rosone o con attacco GU10, installabile sing olarmente e con rosone lineare da tre elementi intinta. Installabile anche a binario trifase GROOVE evo e YEN BINARIO e monofase SQUASH e SQUASH PRO. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza, propo sto in due finiture (bianco e nero).