AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSSAXI003B SOSPENSIONE LED X BINARIO TRIFASE - AXI003B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1500 lm

  • Colore del corpo - Beige

  • Lunghezza - 5 mm

  • Diametro - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421561537

Codice prodotto

RSSAXI003B

Cod. produttore

AXI003B

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1500 lm

Colore del corpo:

Beige

Lunghezza:

5 mm

Diametro:

60 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza della sospensione:

1200...1200 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

300 mm

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per lampade di potenza:

15...15 W

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada da parete biemissione con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Base d'attacco in tinta, il doppio fascio di luce concentrato enfatizza e disegna la superficie su cui viene installato il prodotto. Disponibile anche in versione sospesa monoemissione per un fascio di luce concentrato, con COB LED (3000K) e alimentatore integrato nel rosone o con attacco GU10, installabile singolarmente e con rosone lineare da tre elementi in t inta. Installabile anche a binario trifase GROOVE evo e YEN BINARIO, monofase SQUASH e SQUASH PRO e 48V YAKI evo. Corpo in pressofusione di alluminioverniciato con polveri epossidiche ad elevata resi stenza, proposto in due finiture (bianco e nero).