ROSSINI - RSSASI001B SOSPENSIONE IN METALLO - ASI001B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - E27
Diametro - 255 mm
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015421540549
Codice prodotto
RSSASI001B
Cod. produttore
ASI001B
Produttore
RSS
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E27
Diametro:
255 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Altri
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
1100...1100 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
300 mm
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no







