ROSSINI - RSSAIKA201N BINARIO NERO 48V 2MT - AIKA201N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Lunghezza - 2000 mm
Classe di protezione - III
Altezza - 21 mm
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8015421679201
Codice prodotto
RSSAIKA201N
Cod. produttore
AIKA201N
Produttore
RSS
Colore:
Nero
Lunghezza:
2000 mm
Classe di protezione:
III
Altezza:
21 mm
Materiale:
Alluminio
Binario a 4 conduttori 48V con sezione quadrata applicabile ad incasso rasato, a parete, plafone e a sospensione con la possibilit? di realizzare una doppia emissione di luce per un'illuminazione adalte prestazioni. Da completare con proiettori YAKI SPOT e HOLE. Sospensioni HOLE, MINI AXIOM e AXIO M. Elemento LED lineare YAKI LINEARE.












