AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSSAIKA101B BINARIO BIANCO 48V 1MT

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Classe di protezione - III

  • Altezza - 21 mm

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421679171

Codice prodotto

RSSAIKA101B

Cod. produttore

AIKA101B

Produttore

RSS

Colore:

Bianco

Lunghezza:

1000 mm

Classe di protezione:

III

Altezza:

21 mm

Materiale:

Alluminio

Binario a 4 conduttori 48V con sezione quadrata applicabile ad incasso rasato, a parete, plafone e a sospensione con la possibilit? di realizzare una doppia emissione di luce per un'illuminazione adalte prestazioni. Da completare con proiettori YAKI SPOT e HOLE. Sospensioni HOLE, MINI AXIOM e AXIO M. Elemento LED lineare YAKI LINEARE.