ROSSINI - RSS8551-4 SCHERMO DIFF.PER 8501/8502-36


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 1250 mm
Larghezza - 420 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421132508
Codice prodotto
RSS8551-4
Cod. produttore
8551-4
Produttore
RSS
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
1250 mm
Larghezza:
420 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Perlinato
Sistema lineare LED o con attacco G13 solo per tubi LED a luce diretta, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone) o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W).Struttura in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche in tre finiture (bianco e nero). Disponibile in diverse misure e relative poten ze, versione LED in due temperature colore (3000Ke 4000K), con alimentatore a bordo. Apparecchio da completare con kit testate terminali e schermi da ordinare separatamente.