ROSSINI - RSS8549-4 GRIGLIA MET.PER 8501/8502-36 - 8549-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Argento
Emissione luminosa - Diretta
Larghezza - 1250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421132447
Codice prodotto
RSS8549-4
Cod. produttore
8549-4
Produttore
RSS
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Argento
Emissione luminosa:
Diretta
Larghezza:
1250 mm
Altezza / Profondità:
420 mm





