ROSSINI - RSS4020-50 PARALUME TELETTA SABBIA E27 - 4020-50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8015421539703
Codice prodotto
RSS4020-50
Cod. produttore
4020-50
Produttore
RSS
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
500 mm
Altezza / Profondità:
320 mm



