ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A230P-BJ62AA TL-SERIES 70MM NO BRAKE SERVO MOTOR - TLY-A230P-BJ62AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.44 kW
Tensione nominale - 230 V
Numero di fasi - 3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 5000 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
0820919822001
Codice prodotto
RCKTLY-A230P-BJ62AA
Cod. produttore
TLY-A230P-BJ62AA
Produttore
RCK
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
0.44 kW
Tensione nominale:
230 V
Numero di fasi:
3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
5000 1/min
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP65
Coppia nominale:
1.16 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
70 mm
Temperatura di esercizio:
0...40 °C