ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B680D-MJ72AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR - MPL-B680D-MJ72AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale - 9.3 kW
Tensione nominale - 460 V
Numero di fasi - 3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 2000 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
0884951066809
Codice prodotto
RCKMPL-B680D-MJ72AA
Cod. produttore
MPL-B680D-MJ72AA
Produttore
RCK
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
9.3 kW
Tensione nominale:
460 V
Numero di fasi:
3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
2000 1/min
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
62.8 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
215 mm
Temperatura di esercizio:
0...40 °C