AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B430P-SJ72AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B430P-SJ72AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 2.2 kW

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 5000 1/min

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0820919980992

Codice prodotto

RCKMPL-B430P-SJ72AA

Cod. produttore

MPL-B430P-SJ72AA

Produttore

RCK

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

2.2 kW

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

5000 1/min

Tipo di tensione:

AC

Frequenza nominale:

0...400 Hz

Grado di protezione (IP):

IP66

Coppia nominale:

6.55 Nm

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

115 mm

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico Rockwell Automation serie/modello MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR