AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK856T-BTR3 SOUND MODULE 70 MM STACK LIGHT - 856T-BTR3

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK856T-BTR3 SOUND MODULE 70 MM STACK LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Tono continuo / a impulsi

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Colore - Nero

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0191326530835

Codice prodotto

RCK856T-BTR3

Cod. produttore

856T-BTR3

Produttore

RCK

Funzione:

Tono continuo / a impulsi

Diametro esterno:

70 mm

Colore:

Nero

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Tono regolabile:

Tipo di tensione:

AC / DC

Volume:

105 dB

Colonna di segnalazione, elemento acustico Rockwell Automation serie/modello SOUND MODULE 70 MM STACK LIGHT