ROCKWELL AUTOMATION - RCK855E-B24SA3 SOUND MODULE BLACK 50 MM STACK LIGHT - 855E-B24SA3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Tono continuo / a impulsi
Diametro esterno - 50 mm
Colore - Nero
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
0611320767602
Codice prodotto
RCK855E-B24SA3
Cod. produttore
855E-B24SA3
Produttore
RCK
Funzione:
Tono continuo / a impulsi
Diametro esterno:
50 mm
Colore:
Nero
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Tono regolabile:
sì
Tipo di tensione:
AC / DC


