ROCKWELL AUTOMATION - RCK817S-PTC-115 MACHINEALERT THERMISTOR MONITORING RELAY - 817S-PTC-115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Reset esterno possibile - sì
Altezza - 80 mm
Larghezza - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0612598965714
Codice prodotto
RCK817S-PTC-115
Cod. produttore
817S-PTC-115
Produttore
RCK
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Reset esterno possibile:
sì
Altezza:
80 mm
Larghezza:
22.5 mm
Profondità:
99.5 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC


