AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-P5 22MM PILOT LIGHT 800F PB

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di lampade spia - 1

  • Colore della lente - Verde

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Grado di protezione IP frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662073826948

Codice prodotto

RCK800FP-P5

Cod. produttore

800FP-P5

Produttore

RCK

Adatto per numero di lampade spia:

1

Colore della lente:

Verde

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Colore dell'anello frontale:

Giallo

Con anello frontale:

no

Tipo di lente:

Piatta

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Elemento frontale per lampada spia Rockwell Automation serie/modello 22MM PILOT LIGHT 800F PB