AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LSM25 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LSM25 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di comando - Giallo

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662073818721

Codice prodotto

RCK800FM-LSM25

Cod. produttore

800FM-LSM25

Produttore

RCK

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di comando:

Giallo

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Colore della calotta dell'indicatore luminoso:

Giallo

Diametro del foro:

22.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

no

Elemento frontale per selettore Rockwell Automation serie/modello 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB