AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-JM2 22MM TOGGLE SWITCH 800F PB

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-JM2 22MM TOGGLE SWITCH 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile - no

  • Grado di protezione IP frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0781180472241

Codice prodotto

RCK800FM-JM2

Cod. produttore

800FM-JM2

Produttore

RCK

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Numero di posizioni di commutazione:

2

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Elemento frontale per selettore Rockwell Automation serie/modello 22MM TOGGLE SWITCH 800F PB