AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-3MM 22MM ENCLOSURE 800F PB

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-3MM 22MM ENCLOSURE 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 3

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di custodia - Scatola da incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468120675

Codice prodotto

RCK800F-3MM

Cod. produttore

800F-3MM

Produttore

RCK

Numero di elementi di comando:

3

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di custodia:

Scatola da incasso

Profondità:

80.5 mm

Diametro delle aperture:

22.5 mm

Altezza:

174 mm

Larghezza:

85 mm

Custodia per dispositivi di comando e di segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM ENCLOSURE 800F PB