AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-12BE100 22MM ACCESSORY 800F PB

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Nessuno

  • Simbolo ISO stampato - Nessuno

  • Colore - Nero

  • Forma - Tondo

  • Larghezza - 30 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0662468208939

Codice prodotto

RCK800F-12BE100

Cod. produttore

800F-12BE100

Produttore

RCK

Significato della stampa:

Nessuno

Simbolo ISO stampato:

Nessuno

Colore:

Nero

Forma:

Tondo

Larghezza:

30 mm

Altezza:

50 mm

Etichetta per dispositivi di comando e segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM ACCESSORY 800F PB