AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HA32Z24 GP TUBE BASE RELAY

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HA32Z24 GP TUBE BASE RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0781180312097

Codice prodotto

RCK700-HA32Z24

Cod. produttore

700-HA32Z24

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

36.5 mm

Altezza:

54.1 mm

Profondità:

32.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello GP TUBE BASE RELAY