AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-MT47152 GUARDMASTER 440G-MT GUARDLOCK SWITCH

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-MT47152 GUARDMASTER 440G-MT GUARDLOCK SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo senza alimentazione

  • Numero di contatti NC - 3

  • Numero di contatti NO - 1

  • Con dispositivo di sblocco di emergenza - no

  • Con indicatore di stato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598863430

Codice prodotto

RCK440G-MT47152

Cod. produttore

440G-MT47152

Produttore

RCK

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Attivo senza alimentazione

Numero di contatti NC:

3

Numero di contatti NO:

1

Con dispositivo di sblocco di emergenza:

no

Con indicatore di stato:

Forza di ritenuta:

1600 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con sblocco ausiliario:

Tipo di contatto:

Contatto a scatto rapido

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

46.75 mm

Altezza del sensore:

199 mm

Lunghezza del sensore:

40 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Numero di contatti di scambio:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

2 A

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Finecorsa con interblocco Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER 440G-MT GUARDLOCK SWITCH