AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2715P-T9WD PANELVIEW 5510 GRAPHIC TERMINAL - 2715P-T9WD

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2715P-T9WD PANELVIEW 5510 GRAPHIC TERMINAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

  • Diagonale dello schermo - 9 inch

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0889508730486

Codice prodotto

RCK2715P-T9WD

Cod. produttore

2715P-T9WD

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Diagonale dello schermo:

9 inch

Numero di interfacce hardware USB:

3

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Con tastierino numerico:

no

Pannello di controllo grafico tipo/modello Rockwell Automation 2715P-T9WD - PANELVIEW 5510 9 GRAPHIC TERMINAL