AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2713P-T10CD1 PANELVIEW 5310 GRAPHIC TERMINAL

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2713P-T10CD1 PANELVIEW 5310 GRAPHIC TERMINAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Tipo di display - TFT (LCD Thin Film Transistor)

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 1

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0191326559867

Codice prodotto

RCK2713P-T10CD1

Cod. produttore

2713P-T10CD1

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Tipo di display:

TFT (LCD Thin Film Transistor)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Diagonale dello schermo:

10 inch

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Con display a colori:

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Con tastierino numerico:

no

Con interfaccia SW:

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Numero di colori del display:

1670000

Altezza della cornice frontale:

252 mm

Profondità di incasso:

69.5 mm

Temperatura di esercizio:

0...55 °C

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Larghezza della cornice frontale:

297 mm

Pannello di controllo grafico Rockwell Automation serie/modello PANELVIEW 5310 10IN GRAPHIC TERMINAL