AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711R-T4T PANELVIEW 800 4.3-INCH HMI TERMINAL

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 18...32 V

  • Tipo di display - TFT (LCD Thin Film Transistor)

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Max. risoluzione orizzontale - 480

  • Max. risoluzione verticale - 272

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0887172439667

Codice prodotto

RCK2711R-T4T

Cod. produttore

2711R-T4T

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

18...32 V

Tipo di display:

TFT (LCD Thin Film Transistor)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Max. risoluzione orizzontale:

480

Max. risoluzione verticale:

272

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

1

Diagonale dello schermo:

4 inch

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware USB:

1

Con display a colori:

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Con tastierino numerico:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Numero di colori del display:

65000

Altezza della cornice frontale:

116 mm

Profondità di incasso:

43 mm

Memoria Applicazioni / Backup:

128000 kByte

Con tastiera alfanumerica:

no

Con prescrizioni (operative):

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

13

Temperatura di esercizio:

0...55 °C

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Larghezza della cornice frontale:

138 mm

Soluzione di interfaccia operatore (HMI) PanelView™ 800. • 4 tasti funzione e touch screen • Display TFT a colori da 4 pollici • 65.000 colori; 480 x 272 WQVGA • Comunicazione seriale ed Ethernet • Certificazione Classe 1 Divisione 2 • Modalità orizzontale e verticale