AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK25A-D2P3N104 POWERFLEX 523 0.75KW (1HP) AC DRIVE - 25A-D2P3N104

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK25A-D2P3N104 POWERFLEX 523 0.75KW (1HP) AC DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 500 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 2.3 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 0.75 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630702490

Codice prodotto

RCK25A-D2P3N104

Cod. produttore

25A-D2P3N104

Produttore

RCK

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di uscita massima:

500 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

2.3 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

0.75 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di ingressi digitali:

5

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

3

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

1

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

0.75 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Profondità:

212 mm

Altezza:

152 mm

Larghezza:

72 mm

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di altre interfacce hardware:

0

Resistenza di frenatura integrata:

no

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 523 0.75KW (1HP) AC DRIVE