AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-V4P5N103 POWERFLEX 4M-0.75 KW (1 HP) AC DRIVE - 22F-V4P5N103

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-V4P5N103 POWERFLEX 4M-0.75 KW (1 HP) AC DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 120...120 V

  • Frequenza di uscita massima - 400 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 4.5 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 0.75 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0820919784941

Codice prodotto

RCK22F-V4P5N103

Cod. produttore

22F-V4P5N103

Produttore

RCK

Tensione di rete:

120...120 V

Frequenza di uscita massima:

400 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

4.5 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

0.75 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

1

Con unità di controllo:

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di ingressi digitali:

5

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

120 V

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi analogici:

1

Numero di uscite analogiche:

0

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Profondità:

136 mm

Altezza:

174 mm

Larghezza:

100 mm

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Resistenza di frenatura integrata:

no

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 4M-0.75 KW (1 HP) AC DRIVE