ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-D2P5N103 POWERFLEX 4M- 0.75 KW (1 HP) AC DRIVE - 22F-D2P5N103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Frequenza di uscita massima - 400 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 2.5 A
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di fasi in ingresso - 3
Confezione
1 PZ
EAN
0820919785177
Codice prodotto
RCK22F-D2P5N103
Cod. produttore
22F-D2P5N103
Produttore
RCK
Tensione di rete:
380...480 V
Frequenza di uscita massima:
400 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
2.5 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
3
Con unità di controllo:
sì
Sostiene protocollo PROFIBUS:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Numero di ingressi digitali:
5
Tensione d’uscita massima:
460 V
Numero di ingressi analogici:
1
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Idoneo all'uso nel settore industriale:
sì
Profondità:
136 mm
Altezza:
174 mm
Larghezza:
72 mm
Sostiene protocollo DeviceNet:
sì
Con connessione PC:
sì
Sostiene protocollo LON:
sì
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì


