ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-A1P6N113 POWERFLEX 4M- 0.2 KW (0.25 HP) AC DRIVE - 22F-A1P6N113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 200...240 V
Frequenza di uscita massima - 400 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 1.6 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 0.2 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
0820919785016
Codice prodotto
RCK22F-A1P6N113
Cod. produttore
22F-A1P6N113
Produttore
RCK
Tensione di rete:
200...240 V
Frequenza di uscita massima:
400 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
1.6 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
0.2 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
1
Con unità di controllo:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
sì
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Numero di ingressi digitali:
5
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Numero di fasi in uscita:
3
Numero di uscite digitali:
1
Numero di ingressi analogici:
1
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:
0.2 kW
Numero di uscite analogiche:
0
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Profondità:
136 mm
Altezza:
174 mm
Larghezza:
72 mm
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
1
Resistenza di frenatura integrata:
no