AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22D-D6P0N104 POWERFLEX 40P- 2.2 KW (3 HP) AC DRIVE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22D-D6P0N104 POWERFLEX 40P- 2.2 KW (3 HP) AC DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 500 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 6 A

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di fasi in ingresso - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0820919654176

Codice prodotto

RCK22D-D6P0N104

Cod. produttore

22D-D6P0N104

Produttore

RCK

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di uscita massima:

500 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

6 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Numero di fasi in uscita:

6

Tensione d’uscita massima:

480 V

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Profondità:

148 mm

Altezza:

213 mm

Larghezza:

100 mm

Sostiene protocollo DeviceNet:

Sostiene protocollo LON:

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 40P- 2.2 KW (3 HP) AC DRIVE