AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22A-D4P0N104 POWERFLEX 4- 1.5 KW (2 HP) AC DRIVE - 22A-D4P0N104

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22A-D4P0N104 POWERFLEX 4- 1.5 KW (2 HP) AC DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 240 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 4 A

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di fasi in ingresso - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662453979656

Codice prodotto

RCK22A-D4P0N104

Cod. produttore

22A-D4P0N104

Produttore

RCK

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di uscita massima:

240 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

4 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di ingressi digitali:

5

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

460 V

Numero di ingressi analogici:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Profondità:

136 mm

Altezza:

152 mm

Larghezza:

80 mm

Sostiene protocollo DeviceNet:

Con connessione PC:

Sostiene protocollo LON:

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 4- 1.5 KW (2 HP) AC DRIVE