AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK20AC8P7C3AYNANC0 POWERFLEX 70 AC DRIVE 8.7 A AT 4 KW 20A - 20AC8P7C3AYNANC0

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK20AC8P7C3AYNANC0 POWERFLEX 70 AC DRIVE 8.7 A AT 4 KW 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 500 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 8.7 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 4 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0820919378249

Codice prodotto

RCK20AC8P7C3AYNANC0

Cod. produttore

20AC8P7C3AYNANC0

Produttore

RCK

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di uscita massima:

500 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

8.7 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

4 kW

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

no

Frequenza di rete:

50 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di ingressi digitali:

6

Sostiene protocollo TCP / IP:

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

400 V

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi analogici:

2

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

3 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Larghezza:

171.7 mm

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Resistenza di frenatura integrata:

Tipo di convertitore:

Altri

Convertitore di frequenza tipo/modello Rockwell Automation 20AC8P7C3AYNANC0 - POWERFLEX 70 AC DRIVE 8.7 A AT 4 KW 20A