AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-IQ4 MICRO800 4 POINT IEC DIGITAL INPUT

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 9...30 V

  • Numero di ingressi digitali - 4

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tipo di uscita digitale - Relè

  • Ingressi digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630234899

Codice prodotto

RCK2080-IQ4

Cod. produttore

2080-IQ4

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

9...30 V

Numero di ingressi digitali:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di uscita digitale:

Relè

Ingressi digitali configurabili:

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

Corrente di ingresso a segnale 1:

3 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tensione di ingresso consentita:

12...24 V

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

8...0 ms

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello MICRO800 4 POINT IEC DIGITAL INPUT