AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-A12-1752 12A 194L LOAD SWITCH

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-A12-1752 12A 194L LOAD SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interruttore - Interruttore

  • Numero di poli - 2

  • Con posizione 0 -

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipo di dispositivo - Dispositivo con montaggio superficiale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662072559038

Codice prodotto

RCK194L-A12-1752

Cod. produttore

194L-A12-1752

Produttore

RCK

Tipo di interruttore:

Interruttore

Numero di poli:

2

Con posizione 0:

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tipo di dispositivo:

Dispositivo con montaggio superficiale

Corrente ininterrotta nominale Iu:

12 A

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

660 V

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Interruttore a gradini Rockwell Automation serie/modello 12A 194L LOAD SWITCH