ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-SM2 COMPACT IO TO DSI COMMUNICATION MODULE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di uscita - 0.35 A
Tensione di uscita consentita - 0...5 V
Tipo di tensione di uscita - AC
Categoria ATEX atmosfera gas - Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
0820919134630
Codice prodotto
RCK1769-SM2
Cod. produttore
1769-SM2
Produttore
RCK
Corrente di uscita:
0.35 A
Tensione di uscita consentita:
0...5 V
Tipo di tensione di uscita:
AC
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno