AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-PA4 CMPLX SELECTABLE AC 4A/2A POWER SUPPLY

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-PA4 CMPLX SELECTABLE AC 4A/2A POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 85...265 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC

  • Tensione di uscita DC - 5...24 V

  • Corrente di uscita massima in DC - 4 A

  • Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 85...265 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598276889

Codice prodotto

RCK1769-PA4

Cod. produttore

1769-PA4

Produttore

RCK

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

85...265 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Tensione di uscita DC:

5...24 V

Corrente di uscita massima in DC:

4 A

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

85...265 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

25 A

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

25 A

Larghezza:

70 mm

Altezza:

118 mm

Profondità:

87 mm

Alimentatore per PLC Rockwell Automation serie/modello CMPLX SELECTABLE AC 4A 2A POWER SUPPLY