AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-PB75 CONTROLLOGIX 24V DC POWER SUPPLY

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-PB75 CONTROLLOGIX 24V DC POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso DC - 18...32 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Corrente di entrata massima in DC - 30 A

  • Ridondanza - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598206862

Codice prodotto

RCK1756-PB75

Cod. produttore

1756-PB75

Produttore

RCK

Tensione in ingresso DC:

18...32 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Corrente di entrata massima in DC:

30 A

Ridondanza:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza:

140 mm

Altezza:

145 mm

Profondità:

112 mm

Alimentatore per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 24V DC POWER SUPPLY