AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-PA75K CONTROLLOGIX AC POWER SUPPLY

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-PA75K CONTROLLOGIX AC POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 110...230 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC

  • Ridondanza - no

  • Potenza di uscita - 75 W

  • Larghezza - 112 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630569482

Codice prodotto

RCK1756-PA75K

Cod. produttore

1756-PA75K

Produttore

RCK

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

110...230 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Ridondanza:

no

Potenza di uscita:

75 W

Larghezza:

112 mm

Altezza:

140 mm

Profondità:

145 mm

Alimentatore per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX AC POWER SUPPLY