AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-L84ES GUARDLOGIX 5580 CONTROLLER

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-L84ES GUARDLOGIX 5580 CONTROLLER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulare

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite a relè - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0889508112312

Codice prodotto

RCK1756-L84ES

Cod. produttore

1756-L84ES

Produttore

RCK

Modello:

Modulare

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite a relè:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con display:

Capacità di memoria:

20480 kByte

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

SIL secondo IEC 61508:

2

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello d

Larghezza:

34.55 mm

Altezza:

145.2 mm

Profondità:

136.6 mm