AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IB16K CONTROLLOGIX 16 PT 12/24V DC D/I MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IB16K CONTROLLOGIX 16 PT 12/24V DC D/I MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Ingressi digitali configurabili -

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di ingresso consentita - 10...30 V

  • Larghezza - 38.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0887172383564

Codice prodotto

RCK1756-IB16K

Cod. produttore

1756-IB16K

Produttore

RCK

Numero di ingressi digitali:

16

Ingressi digitali configurabili:

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di ingresso consentita:

10...30 V

Larghezza:

38.1 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

111.25 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 16 PT 12 24V DC D I MODULE